エスコ
60mmx50m バリケードテープ(30巻)
危険な場所に、素早くバリケードを。
仕様
非粘着
エスコ品番
EA983DB-1B
材質
ポリエチレン
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755732
EA983DB-1B
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください