60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)

60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止) - エスコ60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止) - エスコ60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止) - エスコ60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止) - エスコ60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止) - エスコ

アタッチメント(EA983DB-200)を使用するとコーンにも設置できます。

仕様アタッチメントなしエスコ品番EA983DB-202材質ポリエチレン、ABS樹脂文字内容きけん立入禁止取付方式カラーコーン取付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50755766EA983DB-202
オープン
3,780
4,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする