エスコ
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)
アタッチメント付で、コーンにも設置できます。
文字内容
きけん立入禁止
材質
ポリエチレン、ABS樹脂
仕様
コーン用アタッチメント付
エスコ品番
EA983DB-212
取付方式
カラーコーン取付
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
5
ホルダー寸法(mm)
96×96×256(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755793
EA983DB-212
60
5
オープン
¥
4,460
¥
4,906
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください