エスコ
80mm/50m 標識テープ(ストライプ)
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途
災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に
取付方式
テープ
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA983DB-24
幅(mm)
(ストライプ)黒:13、黄:23
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755845
EA983DB-24
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください