エスコ
70mm/50m 標識テープ(キケン注意/30巻)
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途
災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に
エスコ品番
EA983DB-27
材質
ポリエチレン
文字内容
キケン注意
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755863
EA983DB-27
オープン
¥
34,400
¥
37,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください