エスコ
0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)
雨天でも滑りません。
文字内容
歩行者通路足もと注意
材質
ゴム(滑り止め付)
仕様
片面、両端印刷
エスコ品番
EA983DC-1
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×3600
質量(kg)
約12
テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755888
EA983DC-1
600
3.6
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください