4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)

4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路) - エスコ

雨天でも滑りません。

文字内容歩行者通路足もと注意材質ゴム仕様片面、両端印刷エスコ品番EA983DC-11厚さ(mm)4.5寸法(mm)600×3600質量(kg)約11テープ幅(mm)600テープ長さ(m)3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50755906EA983DC-116003.6
オープン
17,700
19,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする