エスコ
600mm サインスタンド(清掃中・作業中/5枚)
文字内容
表面:「清掃中」、裏面:「作業中」
取付方式
スタンド式
材質
ポリプロピレン
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-10
質量(g)
660(1枚当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×350×600
言語表示
4ヶ国語/日本語・中国語・韓国語・英語
折りたたみ寸法(mm)
305×30×620(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755915
EA983DE-10
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください