エスコ
600x280mm サインスタンド[点検中・立入禁止]
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容
点検中・立入禁止
取付方式
スタンド式
材質
ABS樹脂
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-28
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756012
EA983DE-28
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください