エスコ
1600x750mm 標識スタンド(作業中)
(1件のレビュー)
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
材質
フレーム:スチール(ユニクロメッキ)
表示部:ナイロン布
ジョイント:ポリプロピレン(PP)
文字内容
作業中
取付方式
スタンド式
仕様
屋内用、片面印刷
エスコ品番
EA983DE-51
寸法(mm)
使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)
2.5
言語表示
4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756107
EA983DE-51
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください