1600x200x750mm 無地スタンド

1600x200x750mm 無地スタンド - エスコ

別売の追加パネル(EA983DE-62)で、3連から4連・5連に変更が可能です。
表示シート(EA983D-71~-77)等が貼り付けられる汎用性の高い無地スタンドです。

取付方式スタンド式材質フレーム:スチール、無地部・ジョイント:PP仕様3連エスコ品番EA983DE-61質量(kg)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756143EA983DE-61
オープン
14,700
16,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする