曜日別特売

650mm サインスタンド(作業中/4枚入)

650mm サインスタンド(作業中/4枚入) - エスコ
(1件のレビュー)

開いて置くだけでのサインスタンドです。
丈夫な造りで長持ちします。
開閉時指を挟む心配がありません。

文字内容作業中(両面同じ)取付方式スタンド式材質ポリプロピレン仕様英文字入りエスコ品番EA983DE-8寸法(mm)使用時:280×350×650(H)、収納時:280×35×650(H)質量(kg)約1内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756168EA983DE-8
オープン
12,600
13,860(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50756168
2021-07-29
用途: 庭木の剪定作業の施工時
袴腰造園建設業・工事業

セフティコーンを使用していましたが荷台に収納場所があまりないため、これは折りたためるため場所を取らなので助かります,ただ軽いため風で転倒するのがイマイチです、コンパクトな重石が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする