エスコ
Φ12x100m 反射トラロープ
線径(Φmm)
12
エスコ品番
EA983DN-100
材質
反射材・PE・不織布
質量(kg)
約5
色
黄/黒
全長(m)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756256
EA983DN-100
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください