エスコ
Φ12x 50m 反射トラロープ
線径(Φmm)
12
エスコ品番
EA983DN-50
材質
反射材・PE・不織布
質量(kg)
約2.5
色
黄/黒
全長(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756265
EA983DN-50
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください