エスコ
Φ 9x100m 標識トラロープ
線径(Φmm)
9
エスコ品番
EA983DR-109
材質
PE・不織布
質量(kg)
約2.4~2.7
色
黄/黒
全長(m)
100
内容量
1個
注意
※標識ロープにつき引っ張り荷重はありません。
※物を吊るす目的には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756274
EA983DR-109
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください