エスコ
Φ 9x200m 標識トラロープ
(1件のレビュー)
線径(Φmm)
9
エスコ品番
EA983DR-209
材質
PE・不織布
質量(kg)
約4.8~5.4
色
黄/黒
全長(m)
200
内容量
1個
注意
※標識ロープにつき引っ張り荷重はありません。
※物を吊るす目的には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756292
EA983DR-209
オープン
¥
7,030
¥
7,733
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください