曜日別特売

960x240-2500mm バリケード(伸縮式)

960x240-2500mm バリケード(伸縮式) - エスコ
(1件のレビュー)

軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。

材質PE樹脂エスコ品番EA983DX-6質量(kg)空時:2.54、満水時:8奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756353EA983DX-6
オープン
12,100
13,310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50756353
2019-07-16
用途: 最初はとても簡単に設置出来てよかったですが…

数日使っているうちにハの字になってしまい、自立できない状態になってしまいました。
何かで支えてあげないとぐにゃりとクロスしている部分が折れ曲がってしまうので、紐で支えたりパイプに括ったりして使っていますが、長期間使用するなら、もう少ししっかりしているものを購入して使われた方がいいかなと思います。
あくまでも一時的なものかなと。お値段結構しましけど…

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする