曜日別特売

31x31x900mm クッションガード(コーナー/2本)

31x31x900mm クッションガード(コーナー/2本) - エスコ
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)9仕様両面テープ付エスコ品番EA983F-36寸法(mm)31×31×900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756545EA983F-36
オープン
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする