エスコ
60x50x900mm トラクッションガード(2本)
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
色
ブラック×イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
仕様
非粘着式
エスコ品番
EA983F-38
全長(mm)
900
タイプ
背割れ
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
60
質量(g/本)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756563
EA983F-38
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください