エスコ
1800x1200x5mm クッションマット(黄)
細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。
縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途
工事車両のコーナーや複雑な形状の柱、配管の保護材に
色
イエロー
材質
表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂
厚さ(mm)
5
エスコ品番
EA983FE-160S
質量(g)
約1550
寸法(幅W×長さL)(mm)
約1200×1800
内容量
1個
注意
※粘着剤はついていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756642
EA983FE-160S
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください