エスコ
50mmx2m クッションテープ(白)
クッション性に優れた素材を使用しています。
テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。
はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
色
ホワイト
材質
基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983FE-41
寸法(mm)
50×2000×4
質量(g)
約30
内容量
1個
注意
※必要なサイズに切ってお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756694
EA983FE-41
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください