エスコ
18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)
色
ブラック×イエロー
材質
NBR
厚さ(mm)
25
仕様
非粘着、はさみこみ型
エスコ品番
EA983FE-56
寸法(mm)
約18×900(L)
質量(g/本)
80
内容量
1個
注意
※H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756816
EA983FE-56
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください