エスコ
35x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)
H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料として最適です。
色
ブラック×イエロー
材質
NBR
厚さ(mm)
25
仕様
非粘着、はさみこみ型
エスコ品番
EA983FE-57
寸法(mm)
約35×900(L)
質量(g/本)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756825
EA983FE-57
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください