エスコ
37x37x15mm クッションコーナーガード(クリア/2個)
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色
クリア
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
4
付属品
透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番
EA983FE-71
幅(mm)
18
寸法(mm)
37×37×15(H)
質量(g/個)
約5
内容量
1個
注意
※両面テープで貼り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756868
EA983FE-71
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください