エスコ
50x50x22mm クッションコーナーガード(クリア/2個)
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色
クリア
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
6
付属品
透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番
EA983FE-72
幅(mm)
24
寸法(mm)
50×50×22(H)
質量(g/個)
約20
内容量
1袋(2個)
注意
※両面テープで貼り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50756877
EA983FE-72
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください