37x37x15mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

37x37x15mm クッションコーナーガード(蓄光/2個) - エスコ
用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に蓄光黄緑材質シリコン厚さ(mm)4仕様蓄光・衝撃吸収材エスコ品番EA983FE-76幅(mm)18寸法(mm)37×37×15(H)粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)質量(g/個)5発光時間(時間)約3蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)内容量1セット(2個)
注意
※発光時間は照度、又は照射時間により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756886EA983FE-76
オープン
590
649(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする