曜日別特売

50x26x400mm クッションガード(トラ/2本)

50x26x400mm クッションガード(トラ/2本) - エスコ

自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。

ブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26エスコ品番EA983FE-92T質量(g/本)約85寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400内容量1個
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープ(別売)で貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757035EA983FE-92T
オープン
1,860
2,046(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする