曜日別特売

1000x200x30mm トラクッションマット

1000x200x30mm トラクッションマット - エスコ

厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
強力テープ付きで貼り付けが簡単です。

用途工場・倉庫内等、危険箇所に警告用として材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)30仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付エスコ品番EA983FE-97質量(g)約180寸法(幅W×長さL)(mm)200×1000シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757087EA983FE-97
オープン
3,190
3,509(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする