エスコ
17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
仕様
非粘着式
エスコ品番
EA983FF-17
タイプ
背割れ
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757132
EA983FF-17
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください