エスコ
40x60x890mm クッションガード(丸型/2個)
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
10
仕様
非粘着式
エスコ品番
EA983FF-40
タイプ
背割れ
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757175
EA983FF-40
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください