エスコ
50x50x1000mm コーナーガード(黄)
接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途
駐車場や倉庫のコーナーに
色
黄
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
10
エスコ品番
EA983FG-350
幅(mm)
50×50
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757227
EA983FG-350
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください