曜日別特売

90x90x1000mm コーナーガード(黄)

90x90x1000mm コーナーガード(黄) - エスコ

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。

用途駐車場や倉庫のコーナーに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)14エスコ品番EA983FG-390幅(mm)90×90長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757254EA983FG-390
オープン
5,030
5,533(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする