エスコ
35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付)
材質
【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】アルミ
厚さ(mm)
7.5
付属品
キャップ×2個
エスコ品番
EA983FG-835
寸法(mm)
35×35×1000
質量(kg)
0.55
穴径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757306
EA983FG-835
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください