エスコ
90x90x1000mm コーナーガード(金属ベース付)
材質
【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板
厚さ(mm)
16
付属品
キャップ×2個
エスコ品番
EA983FG-890
寸法(mm)
90×90×1000
質量(kg)
3.80
穴径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757324
EA983FG-890
オープン
¥
9,670
¥
10,637
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください