エスコ
200x5mmx10m トラクッション
材質
基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
5
仕様
粘着式(剥離紙付)
エスコ品番
EA983FH-5
幅(mm)
200
質量(g)
240
長さ(m)
10
シマ幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757333
EA983FH-5
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください