エスコ
54x54x 330mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)
用途
コーナーの保護・キズ防止に
色
イエロー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
12
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-10
寸法(mm)
54×54×330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757342
EA983FJ-10
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください