エスコ
27x27x1820mm スポンジコーナーガード(灰)
用途
コーナーの保護・キズ防止に
色
グレー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
8
付属品
粘着テープ
エスコ品番
EA983FJ-102
寸法(mm)
27×27×1820(L)
質量(g)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757376
EA983FJ-102
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください