エスコ
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)
用途
コーナーの保護・キズ防止に
材質
NBRスポンジ
色
イエロー
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-11
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
54×54×450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757403
EA983FJ-11
54×54×450
13
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください