エスコ
70x70 x 30mm コーナーガード(黄)
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途
コーナーの保護・安全対策に
材質
NBRスポンジ
色
イエロー
エスコ品番
EA983FJ-111
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
70×70×30
質量(g)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757412
EA983FJ-111
70×70×30
8
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください