エスコ
70x70 x 30mm コーナーガード(灰)
用途
コーナーの保護・安全対策に
色
グレー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
8
仕様
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番
EA983FJ-112
寸法(mm)
70×70×30
質量(kg)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757428
EA983FJ-112
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください