曜日別特売

70x70 x 30mm コーナーガード(黒)

70x70 x 30mm コーナーガード(黒) - エスコ
用途コーナーの保護・安全対策にブラック材質NBRスポンジ厚さ(mm)8仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-113寸法(mm)70×70×30質量(kg)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757437EA983FJ-113
オープン
340
374(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする