エスコ
100x100x 54mm コーナーガード(灰)
用途
コーナーの保護・安全対策に
色
グレー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
14
仕様
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番
EA983FJ-117
寸法(mm)
100×100×54
質量(kg)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757455
EA983FJ-117
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください