エスコ
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰)
用途
コーナーの保護・キズ防止に
色
グレー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
14
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-11G
寸法(mm)
54×54×450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757464
EA983FJ-11G
オープン
¥
800
¥
649
アウトレット
¥
714
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください