エスコ
30x30x 330mm コーナーガード(粘着付)
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途
コーナーの保護・キズ防止に
色
ブラック
材質
NBRスポンジ
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-12
寸法(mm)
30×30×330(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757473
EA983FJ-12
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください