エスコ
30x30x 450mm コーナーガード(粘着付)
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途
コーナーの保護・キズ防止に
色
ブラック
材質
NBRスポンジ
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-12L
寸法(mm)
30×30×450(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757482
EA983FJ-12L
オープン
¥
570
¥
459
アウトレット
¥
505
(税込)
当日出荷
残り19点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください