曜日別特売

65x65x1000mm コーナーガード(黄)

65x65x1000mm コーナーガード(黄) - エスコ

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。

用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂厚さ(mm)13付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-211寸法(mm)65×65×1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757586EA983FJ-211
オープン
5,770
6,347(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする