エスコ
23x53x1000mm コーナーガード(グレー)
軽くて、取付が簡単です。
用途
ガレージのコーナー、建物の柱などに
色
グレー
材質
酢酸ビニル(EVA)
付属品
粘着テープ
エスコ品番
EA983FJ-217
幅(mm)
【貼付】11
寸法(mm)
23×53×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757622
EA983FJ-217
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください