エスコ
20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)
用途
コーナーの保護・キズ防止に
色
ブラック
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
3
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-22
寸法(mm)
20×20×450(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757638
EA983FJ-22
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください