エスコ
45x20x1000mm ホームストッパー(イエロー)
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途
台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色
イエロー
材質
本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番
EA983FJ-251
長さ(mm)
1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)
18×45×20
内容量
1個
注意
※アンカーボルトは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757787
EA983FJ-251
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください