曜日別特売

64x26x1000mm ホームストッパー(イエロー)

64x26x1000mm ホームストッパー(イエロー) - エスコ
(1件のレビュー)

荷受場にも安心のホームストッパーです。

用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などにイエロー材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板エスコ品番EA983FJ-256長さ(mm)1000寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26内容量1個
注意
※アンカーボルトは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757805EA983FJ-256
オープン
7,690
8,459(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50757805
2021-01-06
用途: かご台車の自走止め
角田施工建設業・工事業

アンカ-ボルト一緒に付いていればさらによかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする